Plăcuță amovibilă pentru strunjire CDCT S40102

Cod articol: 268530 HB7035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,43 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,69 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.276 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CDCT S40102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7035
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiN
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară K
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 150 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 60 m/min - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 268530 HB7035
EAN / GTIN 4062406210649
Număr producător 268530 HB7035
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă