{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | CDCT S40102 | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | HB7035 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Coating | TiN | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | K | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | SF | |
| Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
| Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 150 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 60 m/min - 150 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 268530 HB7035 | |
| EAN/GTIN | 4062406210649 | |
| Nummer fabrikant | 268530 HB7035 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |