CDCT S40102 HB7035

Prekės Nr.: 268530 HB7035

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,62 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
845 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CDCT S40102
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7035
Ašmenys HM
Danga TiN
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas K
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SF
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,23 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 150 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 60 m/min - 150 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268530 HB7035
EAN / GTIN 4062406210649

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį