• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CDCT S40102

Artikel-Nr.: 268530 HB7035
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,76 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,97 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.276 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CDCT S40102
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Beschichtung TiN
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 60 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268530 HB7035
EAN / GTIN 4062406210649
Herstellernummer 268530 HB7035
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte