Sada kleští Classic Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.

Artiklové číslo: 26850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Classic
Označení výrobce Classic; DynamicJoint; OptiGrip
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená
Počet kusů nářadí 3 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Typ kloubu Protažený kloub
Provedení rukojeti 1složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Protiskluzové
Délka břitů, Funkce řezání 180 mm
Obsah sada
Druh produktu Kombinované kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5746
Celková délka 180 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26850
EAN / GTIN 4010995268503
Číslo výrobce 26850
L-číslo L60070 2239
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Kleště s plochými zahnutými čelistmi Wiha se zvláště dlouhou hlavou kleští pro vkládání hluboko položených konstrukčních dílů
  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Kombinované kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích
  • Použití: Pro umístění a odstranění pojistných kroužků na hřídelích a osách rovněž i v otvorech
  • Obsah: 1x Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7″ (26706) 1x Kleště štípací stranové Classic s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43332) 1x Kleště s plochými zahnutými čelistmi Classic se stříhacím břitem přímého tvaru 160 mm, 6 1/2″ (26718)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7″ (10335)
  • 1x Kleště štípací stranové Classic s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43332)
  • 1x Kleště s plochými rovnými čelistmi Classic se stříhacím břitem přímého tvaru 160 mm, 6 1/2″ (26718)

Vhodné produkty

Ze stejné série "Classic" Zobrazit všechny