{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Classic; DynamicJoint; OptiGrip | |
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso | |
| Numero di utensili | 3 pz. | |
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Lunghezza taglienti, Funzione di taglio | 180 mm | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Pinza universale | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN ISO 5746 | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Codice articolo | 26850 | |
| EAN / GTIN | 4010995268503 | |
| Codice del produttore | 26850 | |
| Numero-L | L60070 2239 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |