Juego de alicates Classic con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

N.º do artigo: 26850
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Designação do fabricante Classic; DynamicJoint; OptiGrip
Embalagem avulso
Selo de qualidade e garantia nenhum
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor vermelho
Número de ferramentas 3 un.
Forma do mordente/boca de forma plana
Posição do mordente/boca reto
Modelo de mordente/boca com dentado
Tipo de articulação articulação encaixada
Comprimento das lâminas, 180 mm
Índice conjunto
Tipo de produto alicate universal
Propriedades função de corte
Material aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Processo de fabrico com forja
Norma DIN ISO 5746
Comprimento total 180 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 26850
EAN/GTIN 4010995268503
Número do fabricante 26850
Número L L60070 2239
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Alicates de boca semi-redonda de Wiha con cabezal de los alicates extra largo para la introducción de componentes situados a mayor profundidad.
  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Aumenta su seguridad: Los alicates universales de Wiha para el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales.
  • Aplicación: Para aplicar y retirar anillos de seguridad en ejes y taladros.
  • 3-teiliges Set: Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
  • DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única
  • Sin retorcimiento ni resbalamiento
  • DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Alicates universales Classic con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7″ (10335)
  • 1x Alicates de corte diagonal Classic con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43332)
  • 1x Alicates de boca semi-redonda Classic con filo de corte, con forma recta 160 mm, 6 1/2″ (26718)

Produtos adequados