• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Set Classic Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Artikel-Nr.: 26850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26850
EAN / GTIN 4010995268503
Herstellernummer 26850
L-Nummer L60070 2239
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.
  • Anwendung: Die Grundausstattung für verschiedene Tätigkeiten und unterschiedliche Einsatzorte.
  • 3-teiliges Set: Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
  • DynamicJoint® - Innovativ einzigarte Gelenkkonstruktion für 20% mehr Power
  • Kein Verdrehen oder Verrutschen dank OptiGrip
  • An unterschiedlichen Einsatzorten werden Zangen für verschiedene Tätigkeiten benötigt. Das Zangen Set Classic von Wiha bietet mit einer Kombi- und Flachrundzange sowie einem Seitenschneider die perfekte Grundausstattung für jeden Handwerker. Die Kombizange ermöglicht mit der Wiha OptiGrip-Funktion sicheres Greifen ohne Verrutschen. Die Flachrundzange eignet sich perfekt für das Einführen tiefliegender Bauteile sowie das Halten, Biegen aber auch Schneiden von Drähten. Der ebenfalls im Set enthaltene Seitenschneider überzeugt als Universalschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte. Die spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert zudem den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Kombizange: DIN ISO 5746
    Greif- und Schneidzangen: DIN ISO5749 und DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7″ (10335)
  • 1x Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43332)
  • 1x Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2″ (26718)