{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Classic; DynamicJoint; OptiGrip | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča | |
| Število orodij | 3 kos | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Položaj čeljusti/vilic | ravna | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Dolžina rezil, funkcija rezanja | 180 mm | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | kombinirane klešče | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Celotna dolžina | 180 mm |
| Številka izdelka | 26850 | |
| EAN/GTIN | 4010995268503 | |
| Številka proizvajalca | 26850 | |
| L-število | L60070 2239 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |