WCHX 070308, Typ: ALU

Nr art.: 268486 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,04 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    97,55 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 070308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HU70AL
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Zastosowanie dodatkowe K
typ ALU
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 300 m/min - 600 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 180 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 15 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268486 ALU
EAN / GTIN 4045197470706
Numer producenta 268486 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
300
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 15.