{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | „5 w 1” | |
| ⌀ nomin. D | 8 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,22 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 12 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
| śruby mocujące | 269028 3 | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |
| Numer artykułu | 268463 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197468475 | |
| Numer producenta | 268463 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |