WCHX 070308, Tipo: ALU

Número de artículo: 268486 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,37 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    19,48 € / 1 Unidad
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 070308
Radio angular 0,8 mm
Clase HU70AL
Material de corte MD
Aplicación principal N
Aplicación secundaria K
Tipo ALU
Velocidad de corte vc aplicación principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 180 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 15 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 268486 ALU
EAN / GTIN 4045197470706
Número del fabricante 268486 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafito, PRFV, CFRP
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 15.