WCHX 070308 ALU

Č. pol.: 268486 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,80 € / ks
  • Od 10 ks
    19,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 070308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU70AL
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Ďalšie použitie K
Typ HLINÍK
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 300 m/min - 600 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 180 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268486 ALU
EAN/GTIN 4045197470706

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GRP, CFRP
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 15.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač