{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WCHX 070308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HU70AL | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Impiego secondario | K | |
Modello | ALL. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 300 m/min - 600 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 180 m/min | |
Adatto per ⌀ utensile Dc | 15 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268486 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470706 |