{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WCHX 070308 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | HU70AL | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | N | |
| Vedlejší použití | K | |
| Typ | ALU | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 300 m/min - 600 m/min | |
| Řezná rychlost vc vedlejší použití | 180 m/min | |
| Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 15 mm | |
| Počet výměn/řezání | 3 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 268486 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197470706 | |
| Číslo výrobce | 268486 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |