Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 2,25×D, lewe, ⌀ DC: 8mm

Nr art.: 268468 8
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „5 w 1”
⌀ nomin. D 8 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Tolerancja ⌀ otworu D 0/+0,22 mm
Długość wysięgu LA 22,5 mm
dł. całkowita L1 38 mm
Długość użyteczna L1 18 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 WCHX 0401..
śruby mocujące 269028 30
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268468 8
EAN / GTIN 4045197470201
Numer producenta 268468 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.