WCHX 060202 UNI

Nr art.: 268480 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,58  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 060202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7130
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
typ UNI
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 65 m/min - 200 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 11 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268480 UNI
EAN / GTIN 4045197470560

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 11.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe