{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WCHX 060202 | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Gatunek | HU70AL | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | N | |
| Zastosowanie dodatkowe | K | |
| typ | ALU | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 300 m/min - 600 m/min | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 180 m/min | |
| pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 11 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 3 | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 268480 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197470522 | |
| Numer producenta | 268480 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |