WCHX 060202 UNI

Cikkszám: 268480 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 060202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Típus UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 65 m/min - 200 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 11 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268480 UNI
EAN / GTIN 4045197470560

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 11 méretű fúrószerszám.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: