WCHX 060202 UNI

Artikelnummer: 268480 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 060202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7130
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Type UNI
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 65 m/min - 200 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268480 UNI
EAN/GTIN 4045197470560

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
65
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 11.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder