Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 1,5×D, prawe, ⌀ DC: 11mm

Nr art.: 268463 11
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 100 mm
Długość użytkowa L1 16,5 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602215
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 16 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 15,5 mm
Szerokość funkcjonalna L4 5,5 mm
Długość rozprężenia 22,5 mm
Długość krawędzi tnącej 6 mm
Kąt przyłożenia κ 91 stopni
Kąt narożny 88 stopni
Kąt pochylenia 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego -7 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Oznaczenie płytki skrawającej WC0602047N
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,27 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Masa 130 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268463 11
EAN / GTIN 4045197470010
Numer producenta 268463 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).