WCHX 060202 UNI

Cod articol: 268480 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,50 € / buc.
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Tip UNI
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 65 m/min - 200 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 11 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268480 UNI
EAN / GTIN 4045197470560

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 11.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule