{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
5 in 1
|
|
| Długość całkowita L |
77 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
24,75 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
32 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
16 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy 5 bar
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01602215
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
16 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
45 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
|
|
| Kształt chwytu |
okrągłe
|
|
| średnica trzonka Ds |
16 mm
|
|
| Kształt główki |
okrągłe
|
|
| Długość bijaka L1 |
24,15 mm
|
|
| Średnica odsadzonego korpusu D |
20 mm
|
|
| Szerokość funkcjonalna L4 |
5,5 mm
|
|
| Długość rozprężenia |
32,6 mm
|
|
| Min. średnica otworu D1 |
11 mm
|
|
| Długość krawędzi tnącej |
6 mm
|
|
| Kąt przyłożenia κ |
91 stopni
|
|
| Kąt narożny |
88 stopni
|
|
| Kąt pochylenia |
0 stopni
|
|
| Tylny kat natarcia |
0 stopni
|
|
| Kąt natarcia bocznego |
-7 stopni
|
|
| Proces obróbki |
toczenie zewnętrzne i wewnętrzne
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Górna odchyłka średnicy nominalnej |
0,27 mm
|
|
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej |
0 mm
|
|
| Masa |
90 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wytaczaki
|
| Numer artykułu | 268467 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197470140 | |
| Numer producenta | 268467 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |