{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Głowice skrawające wymienne | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Długość całkowita | 900 mm |
| Numer artykułu | 2675188 | |
| EAN / GTIN | 4010886933794 | |
| Numer producenta | 2675188 | |
| Numer L | L60160 4395 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |