• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Taglia maglie in acciaio strutturale

Codice art.: 2675188
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; grey
Posizione ganasce/forchetta diritte
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Per Tondino d’acciaio (max. 1200 N/mm², 40 HRC)
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tagliabulloni/taglierina per tappetini
Caratteristiche Testina intercambiabile
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Rivestimento in TiN; es. verniciata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 5743
Lunghezza complessiva 900 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2675188
EAN / GTIN 4010886933794
Codice del produttore 2675188
Numero-L L60160 4395
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Testa tagliente sostituibile
Teste taglienti in cromo-vanadio
Capacità di taglio fino a 40 HRC, dati per materiale tondo 9 mm o 2 x 8 mm
40 HRC ≈ 1290 N / mm² Resistenza a trazione

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 900 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Capacità di taglio (max.): 9 / 2x8
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no