{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nůžky na čepy / řezače rohoží | |
| Vlastnosti | Vyvrtávací hlava výměnná | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | kalená; lakované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Celková délka | 900 mm |
| Katalogové číslo | 2675188 | |
| EAN / GTIN | 4010886933794 | |
| Číslo výrobce | 2675188 | |
| L-číslo | L60160 4395 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |