{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Mâner prezent | ja | |
| Caracteristici | Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | călit; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Lungimea totală | 900 mm |
| Cod articol | 2675188 | |
| EAN / GTIN | 4010886933794 | |
| Număr producător | 2675188 | |
| L-Număr | L60160 4395 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |