{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | coupe-boulons/Coupe-treillis | |
| Caractéristiques | tête de coupe interchangeable | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec vernis; trempées | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 5743 | |
| Longueur totale | 900 mm |
| Référence article | 2675188 | |
| EAN / GTIN | 4010886933794 | |
| Réf. fabricant | 2675188 | |
| Article hors catalogue | L60160 4395 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |