Cortapernos para malla metálica

Número de artículo: 2675188
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; gris
Posición mordazas / boca recta
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Aptitud para Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC)
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Cortador de pernos/esteras
Características Cabezal de corte intercambiable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie lacado/a; templado
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 900 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2675188
EAN / GTIN 4010886933794
Número del fabricante 2675188
Número L L60160 4395
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Cabeza de corte recambiable
Cabezas de corte de acero al cromo vanadio
Max. capacidad de corte hasta 40 HRC, especificaciones para material redondo de 9 mm o 2 x 8 mm
40 HRC ≈ 1290 N / mm² Resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud total [mm]: 900 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Capacidad de corte (máx.): 9 / 2x8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados