Cable splitting wedge

Nr art.: 2661462
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta Kabel-Spreizkeil
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Z izolacją
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zakładania muf / szczypce z trzema kolcami / szczypce rozszerzające
Z uchwytem zak
Właściwości Pełna izolacja
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia wersja polerowana
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2661462
EAN / GTIN 4010886931288
Numer producenta 2661462
Numer L L60160 5432
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • From polyamide
  • Suitable for mounting cable feeder terminals and splaying primary conductor cables
  • Assistance when cutting cable cores, no slipping

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 230 mm
  • VDE certified: no