Płyta warstwowa, 615 x 440 x 30 mm

Nr art.: 3419320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł; Płyty robocze
Grubość materiału 30 mm
Seria -
Oznaczenie producenta Schichtholzplatte
Materiał Multipleks
Kolor Beżowy
Dekory listwy bukowe
Szerokość 615 mm
Wysokość 30 mm
Rodzaj produktu płyta wiórowa
Masa 4,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3419320
EAN / GTIN 4010886970430
Numer producenta 3419320
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Do włożenia w plastikową pokrywę w celu uzyskania płaskiej powierzchni roboczej
  • Z sklejki bukowej typu multipleks
  • Nadaje się do wózka narzędziowego nr w latach 2004 i 2005 oraz skrzynka z narzędziami nr 2430
  • nr Modele HP od 2004 r. do daty produkcji 2014 r. – głębokość 435 mm, nr 2004 HP-14 z datą produkcji od kwietnia 2014 r., do głębokości 475 mm
  • nr 2005 HP z datą produkcji od kwietnia 2022 r., do głębokości 440 mm

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: Nie
  • Grubość blatu: 30 mm
  • Wersja: od roku produkcji 04/2022
  • Całkowita szerokość [mm]: 615 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 30 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 440 mm
  • Waga netto [kg]: 4,5 kg
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie