Kabelový rozpěrný klín

Artiklové číslo: 2661462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2661462
EAN / GTIN 4010886931288
Číslo výrobce 2661462
L-číslo L60160 5432
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Izolace podle IEC 60900
Vyrobeno z polyamidu
Vhodné k montáži kabelových odboček a k roztahování kabelů s hlavními vodiči
Upomáhá při řezání žil kabelů, nedochází k vyklouznutí.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez