Narzędzie kalibracyjne 15 x 1 mm

Nr art.: 4506420
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta Kalibrierwerkzeug
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny
Długość 43 mm
Szerokość 26 mm
Grubość 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4506420
EAN / GTIN 4017981239158
Numer producenta 4506420
Numer L L60160 4419
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do precyzyjnej kalibracji końcówek rur
Do rur miedzianych półtwardych i miękkich
Czarny

Cecha szcz.:

  • dla średnicy rury Ø: 15x1
  • Całkowita szerokość [mm]: 26 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 20 mm
  • Długość całkowita [mm]: 43 mm
  • Powierzchnia: czerniona
  • izolacja 1000 V: nie
  • dla grubości ścianki: tak
  • Certyfikat VDE: nie