Cunei de expansiune a cablului

Cod articol: 2661462
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2661462
EAN / GTIN 4010886931288
Număr producător 2661462
L-Număr L60160 5432
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Izolat conform IEC 60900
Fabricat din poliamidă
Adecvat pentru montarea clemelor de ramificație a cablurilor și pentru răspândirea cablurilor cu conductor principal
Ajută la tăierea miezurilor de cablu, fără alunecare

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu