Nakrętka mocująca Ø42, M24

Nr art.: 2144700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta -
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 36 mm
Średnica zewnętrzna D 42 mm
Wysokość całkowita h 52,5 mm
Do maks. średnicy mocowania 42 mm
Rozmiar gwintu d M24
Gwint lewoskrętny nie
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2144700
EAN / GTIN 4046459063841
Numer producenta 2144700
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do napędu hydraulicznego różnych zestawów narzędzi, w połączeniu z odpowiednim wrzecionem.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 70 mm
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M24
  • Sześciokąt napędowy: 36 mm
  • Średnica zewnętrzna: 42 mm
  • rodzaj napędu:
    • hydrauliczny
    • mechaniczny
  • Kąt/kąt nachylenia: 70 stopnia