Bolt extractor M3-M6

Nr art.: 2659352
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica wiercenia wstępnego 1,8 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Min. rozmiar gwintu, śruby M3
Rozmiar gwintu maks. M6
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 50 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2659352
EAN / GTIN 4010886930519
Numer producenta 2659352
Numer L L60160 2404
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC
  • Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry
  • Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length
  • Greater safety for user and component alike
  • Larger application range, time-saving

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 1,8 mm
  • Diameter range [mm]: 1,8 - 7,0 mm
  • for thread (imperial): 1/8″ - 1/4″
  • for thread (metric): M3 - M6
  • Hardness [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 2,7 mm
  • suitable for: Removal of broken screws, threaded bolts and pipe ends
  • Total height [mm]: 3 mm
  • Total length [mm]: 50 mm
  • Total width [mm]: 3 mm
  • VDE certified: no