Skrueudtrækker størrelse 1 M3-M6

Art.-nr.: 2659352
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2659352
EAN/GTIN 4010886930519
Producentnummer 2659352
L-nummer L60160 2404

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fjernelse af knækkede skruer, gevindskruer og rørender
Kromvanadiumstål, 54-56 HRC, hærdet
Lækkerere skruemomenter på grund af ny tværsnitsgeometri
Lækkerere boredybde på grund af optimeret gevindlængde
Mere sikkerhed for bruger og komponent
Større anvendelsesområde, tidsbesparende

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 2,7 mm
  • Boring Ø [mm]: 1,8 mm
  • Diameterområde [mm]: 1,8 - 7,0 mm
  • til gevind (metrisk): M3 - M6
  • til gevind (imperial): 1/8″ - 1/4″
  • egnet til: Fjernelse af knækkede skruer, gevindbolte og rørender
  • Samlet bredde [mm]: 3 mm
  • Samlet højde [mm]: 3 mm
  • Samlet længde [mm]: 50 mm
  • Hårdhed [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen