{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Diámetro de taladrado previo. | 1,8 mm | |
| Sentido de giro | Rosca a izquierda | |
| Tamaño de rosca mín., tornillos | M3 | |
| Tamaño rosca máx. | M6 | |
| Tipo de producto | Extractor de tornillos | |
| Para | tornillos | |
| Longitud | 50 mm | |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Número de artículo | 2659352 | |
| EAN / GTIN | 4010886930519 | |
| Número del fabricante | 2659352 | |
| Número L | L60160 2404 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |