• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher M3-M6

Artikel-Nr.: 2659352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Vorbohrdurchmesser 1,8 mm
Drehrichtung linksgewinde
Gewindegröße min., Schrauben M3
Gewindegröße max. M6
Produktart Schrauben Ausdreher
geeignet für Schrauben
Länge 50 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2659352
EAN / GTIN 4010886930519
Herstellernummer 2659352
L-Nummer L60160 2404
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet
  • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie
  • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge
  • Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil
  • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 2,7 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 1,8 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 1,8 - 7,0 mm
  • für Gewinde (metrisch): M3 - M6
  • für Gewinde (zöllig): 1/8″ - 1/4″
  • geeignet für: Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
  • Gesamtbreite [mm]: 3 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 3 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Härte [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein