Linkse tap Gr. 1 M3-M6

Artikelnummer: 2659352
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2659352
EAN/GTIN 4010886930519
Nummer fabrikant 2659352
L-nummer L60160 2404

Omschrijving

Omschrijving:

van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gehard, 54-56 HRC
geringe boordiepte door geoptimaliseerde schroefdraadlengte
meer veiligheid voor gebruikers en het te lossen onderdeel

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 2,7 mm
  • Boring Ø [mm]: 1,8 mm
  • Diameterbereik [mm]: 1,8 - 7,0 mm
  • voor schroefdraad (metrisch): M3 - M6
  • voor schroefdraad (imperiaal): 1/8″ - 1/4″
  • geschikt voor: Verwijderen van gebroken schroeven, schroefdraadbouten en buisuiteinden
  • Totale breedte [mm]: 3 mm
  • Totale hoogte [mm]: 3 mm
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Hardheid [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen