{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer osnovne izvrtine | 1,8 mm | |
| Smer vrtenja | levi navoj | |
| Velikost navoja min., Vijaki | M3 | |
| Velikost navoja maks. | M6 | |
| Vrsta izdelka | odvijači vijakov | |
| Za | Vijaki | |
| Dolžina | 50 mm | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Številka izdelka | 2659352 | |
| EAN/GTIN | 4010886930519 | |
| Številka proizvajalca | 2659352 | |
| L-število | L60160 2404 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |