{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Mute | |
| ⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
| liczba kanałów chłodzących | 3 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 24 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 12 mm | |
| długość całkowita L | 21 mm | |
| śruba zaciskowa | 269024 2 | |
| Diamentowa końcówka do wygładzania | 269016 1 | |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
| Numer artykułu | 265377 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515036214 | |
| Numer producenta | 265377 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |