GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė deimantiniam glaistymui, Koto ⌀: 20

Prekės Nr.: 265377 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Įrankių skaičius 3 vnt.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija GARANT Master Mute
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Pjovimo kryptis neutral.
Produkto rūšis įrankio galvutė
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265377 20
EAN / GTIN 4069515036214
Gamintojo numeris 265377 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Deimantinis glotninimo įrankis, skirtas medžiagų klasėms P, M, K, N ir S.

Funkcija:

Deimantinio glotninimo antgalio slėgis sukuria medžiagos srautą medžiagos sluoksnyje netoli paviršiaus.

Paskirtis:

Paviršiaus apdirbimui iki Ra = 0,3 µm medžiagų iki 65 HRC.

Pjovimo režimai:

Pjovimo greitis vc = glotniojo apdirbimo vertė (pradinė vertė). Esant vibracijai palaipsniui mažinkite pjovimo greitį. Pastūmos greitis f = 70 % glotniojo apdirbimo vertė (pradinė vertė). Padavimas ap = 0,1 mm (pradinė vertė) iki maks. 0,2 mm.

Tiekiama:

Į komplektą įeina deimantinis glotninimo antgalis ir prispaudimo varžtas.

Pastaba:

Parengiamajame etape rekomenduojama ne mažesnį kaip Ra = 1,6 µm paviršiaus apdirbimą.