{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Mute | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Cabezal de la herramienta |
| Número de artículo | 265377 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515036214 | |
| Número del fabricante | 265377 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |