Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute pour le lissage diamant, ⌀ queue: 20

Réf.: 265377 20
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série Master Mute
Référence fabricant GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue 20 mm
Interface interface 1
Type de produit tête d’outil

Identification et classification

Référence article 265377 20
EAN / GTIN 4069515036214
Réf. fabricant 265377 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil de lissage diamant pour classes de matériaux P, M, K, N et S.

Fonctionnement:

La pression de la pointe de lissage diamantée produit un flux de matériau de la couche de matériau proche de la surface.

Utilisation:

Pour le traitement de surface jusqu’à Ra = 0,3 µm de matériaux jusqu’à 65 HRC.

Données d'utilisation:

Vitesse de coupe vc = valeur de finition (valeur initiale). Réduire progressivement la vitesse de coupe en cas de vibrations. Avance f = 70% de la valeur de finition (valeur initiale). Approche ap = 0,1 mm (valeur initiale) jusqu’à max. 0,2 mm.

Livraison:

Avec pointe de lissage diamantée et vis de serrage.

Remarque(s):

Une qualité d’état de surface d’au moins Ra = 1,6 µm est recommandée au préalable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout