{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Szerokość funkcjonalna | 32 mm | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie zewnętrzne | |
| kod ISO uchwytu | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 265130 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197941800 | |
| Numer producenta | 265130 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |