{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Średnica trzonka Ds | 12 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie zewnętrzne | |
| kod ISO uchwytu | SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 265130 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197941770 | |
| Numer producenta | 265130 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |