Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20mm

Nr art.: 265130 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Liczba narzędzi 3 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Średnica trzonka 20 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka 20 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka 17 mm
Szerokość funkcjonalna 25 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie zewnętrzne
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SCLCR; SDJCR; SSSCR
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 125 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265130 20
EAN / GTIN 4045197941794
Numer producenta 265130 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com