Set suporturi pentru capete de strunjire 25 mm

Cod articol: 265130 25
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Cod ISO Suport SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Piese de schimb 269981 3
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265130 25
EAN / GTIN 4045197941800

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb