{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Držiak ISO-kód | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Náhradný diel | 269981 3 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941800 |